Riferimenti
Usag:248 35
Rubix:170000000119170
Produttore:U02480135
EAN:8001150008948

Dettagli del prodotto : U02480135 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 35 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
