Riferimenti
Usag:248 48
Rubix:170000000119179
Produttore:U02480148

Dettagli del prodotto : U02480148 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 48 |
|---|---|
| Lunghezza | 420 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
