009350117-CHIAVE A TUBO DAL TUBO 12X13 935 12X13
SERIE DI 13 CHIAVI A TUBO DOPPIE ESAGONALI SERIE LEGGERA BETA 935/S13
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:935 12X13
Rubix:160000000005569
Produttore:009350117
EAN:8014230547183


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 12x13 |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009350117-CHIAVE A TUBO DAL TUBO 12X13 935 12X13
UNI 6746 DIN 896
Esecuazione cromata satinata
Misure chiavi mod. 935: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Esecuazione cromata satinata
Misure chiavi mod. 935: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Punti di forza
Double ended hexagon tubular socket wrenches, chrome-plated, satinised light series
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x55x33 mm |
|---|---|
| Peso | 18,8 g |
| Apertura | 12x13 |
| Lunghezza | 130 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | raso/cromo |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore