U02750002 275_7 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 7
Rubix:160000000340234
Produttore:U02750002
EAN:8010239019201

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750002 275_7 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 128 g |
| Apertura | 7 |
| Lunghezza | 215 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
