CHIAVE A RULLINO REGOLABILE 98 07 250

Chiave regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Knipex:98 07 250
Rubix:999180300055555
EAN:4003773071518
CHIAVE A RULLINO REGOLABILE 98 07 250
Riepilogo info tecniche
Apertura30
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO REGOLABILE 98 07 250


Ganasce lisce parallele. Larghezza di presa variabile. Con scala graduata per la preimpostazione della larghezza rispetto al pezzo. Acciaio al cromo vanadio

Punti di forza

Becchi piatti paralleli. Apertura chiave a regolazione continua. Con scala graduata per la regolazione dell'apertura della chiave lontano dal pezzo. Acciaio al cromo vanadio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x57x15 mm
Peso500 g
Apertura30
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,44 IVA esclusa
/ Unità
71,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione