CHIAVE A RULLINO, CROMATA 9070C

Serie 90

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bahco:9070C
Rubix:160000001331289
EAN:7314150100187
CHIAVE A RULLINO, CROMATA 9070C
Riepilogo info tecniche
Apertura20
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO, CROMATA 9070C


Chiavi regolabili, sviluppate secondo il processo scientifico ERGO™. In conformità agli standard: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Le ganasce non cadono dalla chiave, nemmeno alla massima apertura. Angolo delle ganasce 15 per una migliore accessibilità. Filettatura per mancini. Serie P: Ganasce reversibili per l'uso come pinze per tubi. Cromate, temprate di precisione e con trattamento anticorrosione.

Punti di forza

ERGO™ Central Nut Adjustable Wrenches with Rubber Handle and Chrome Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Apertura20
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
Codice doganale82041200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,80 IVA esclusa
/ Unità
25,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione