CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 18 19

Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2 18x19
Rubix:160000000859838
Produttore:6017560
EAN:4010886601754
CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 18 19

Riepilogo info tecniche

Apertura18x19
Lunghezza265 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 18 19


Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 18x19 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso258 g
Apertura18x19
Lunghezza265 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
30,88 IVA esclusa
/ Unità
37,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione