CHIAVE A PIPA 75.21
75 - Chiavi per tubi, estremità forgiate, esagono x esagono metrico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:75.21
Rubix:160000000164146
EAN:3148511197509




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 221 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A PIPA 75.21
75 - Chiavi per tubi, estremità forgiate, esagono x esagono metrico
- Chiavi per tubi: per un potente (dis)serraggio.
- Testa corta e testa lunga: esagono
- Foro a testa corta per aste filettate.
- Dimensioni metriche: da 6 a 38 mm.
- Finitura: cromato satinato.
- Chiavi per tubi: per un potente (dis)serraggio.
- Testa corta e testa lunga: esagono
- Foro a testa corta per aste filettate.
- Dimensioni metriche: da 6 a 38 mm.
- Finitura: cromato satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 490 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x68x29 mm |
| Peso imballaggio | 514 g |
| Apertura | 21 |
| Lunghezza | 221 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione