000950165-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 14X15 95 14X15
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:95 14X15
Rubix:160000000000902
Produttore:000950165
EAN:8014230024677




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14x15 |
|---|---|
| Lunghezza | 185 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000950165-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 14X15 95 14X15
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Punti di forza
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso | 71 g |
| Apertura | 14x15 |
| Lunghezza | 185 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione