U02352022 235 1/2 N_27 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 27
Rubix:160000000339553
Produttore:U02352022
EAN:8010239111431


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27 |
|---|---|
| Lunghezza | 44 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352022 235 1/2 N_27 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x32x36,6 mm |
|---|---|
| Peso | 146 g |
| Apertura | 27 |
| Lunghezza | 44 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 36,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore