000421018-CHIAVE COMBINATA 18 - 42N 42 18 NEW CODE

42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:42 18
Rubix:999201217005697
Produttore:000421018
EAN:8014230959078
000421018-CHIAVE COMBINATA 18 - 42N 42 18 NEW CODE

Riepilogo info tecniche

Apertura18x18
Lunghezza222 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 000421018-CHIAVE COMBINATA 18 - 42N 42 18 NEW CODE


Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura18x18
Lunghezza222 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Diametro26,7 mm
€ 9,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore