U02352211 235 1/2 LN_16 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 LN 16
Rubix:160000000339603
Produttore:U02352211
EAN:8010239110366


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 79 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352211 235 1/2 LN_16 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x22,5x22,5 mm |
|---|---|
| Peso | 156 g |
| Apertura | 16 |
| Lunghezza | 79 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 22,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione