CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 30 LUNGHEZZA (MM) 200 4972107

Chiave regolabile a rullino fosfatata con impugnatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4972107
Rubix:999180600003340
EAN:3660338516658
CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 30 LUNGHEZZA (MM) 200 4972107

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza200 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 30 LUNGHEZZA (MM) 200 4972107


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Acciaio cromo vanadio.
Le ganasce meno spesse e un fusto non sporgente permettono di lavorare in zone difficilmente accessibili.
Un’impugnatura ergonomica e inguainata garantisce un maggiore comfort e una buona aderenza.
Un righello dà la dimensione approssimativa dei dadi, tubi ecc.
La grande apertura offre fino al 25% di capacità in più.
Scala di misura sul becco.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura30
Lunghezza200 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
29,09 IVA esclusa
/ Unità
35,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione