CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 12MM 467BR.12

Chiave combinata a cricchetto rapido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467BR.12
Rubix:999180600061849
EAN:3662424065002
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 12MM 467BR.12

Riepilogo info tecniche

Apertura12
Lunghezza171 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 12MM 467BR.12


Meccanismo a cricchetto su entrambi i lati: Lavoro più veloce. Forcella con meccanismo a cricchetto: effetto cricchetto se la forcella è completamente inserita e fase di avvicinamento se inserita a metà. Versatilità.
Timone sull'occhiello. Nessun spostamento sui dadi, sicurezza ottimale.
Meccanismo a cricchetto compatto, reversibile tramite leva. Migliore accessibilità.
Angolo di recupero a 5° (6° per la dimensione 8 mm). Produttività migliorata.
Occhio e forcella inclinati a 15°.
Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm.
Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura12
Lunghezza171 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
€ 23,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione