U02820112 282_92-95-100 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 92-95-100
Rubix:160000000340605
Produttore:U02820112
EAN:8010239022959

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820112 282_92-95-100 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x60x280 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Apertura | 92x95x100 |
| Lunghezza | 280 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
