U02910117 291 N_19 CHIAVE A PIPA -E-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 19
Rubix:160000000340920
Produttore:U02910117
EAN:8010239027633


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 204 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910117 291 N_19 CHIAVE A PIPA -E-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x80x210 mm |
|---|---|
| Peso | 425 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 204 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 28,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore