CHIAVE A PERCUSSIONE 849G 30

Chiavi a percussione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:133 30
Rubix:160000000859341
Produttore:6400260
EAN:4010886640029
CHIAVE A PERCUSSIONE 849G 30

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza188 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 849G 30


Chiave aperta a percussioneDesign: DIN 133. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, ganasce angolate a 15°. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave a forchetta semplice a percussione 30 mm Per montaggi che presentano particolare difficoltà Esecuzione sec. DIN 133 Fino alla lunghezza di 500 mm in acciaio al cromo vanadio 31CrV3, dalla lunghezza di 525 mm in C35 Misure speciali fornibili su richiesta fino a 250 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso451 g
Apertura30
Lunghezza188 mm
Tipologiachiave piatta
Codice doganale82041100
40,48 IVA esclusa
/ Unità
49,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione