CHIAVE COMBINATA 41.17

41 - Chiavi miste offset metriche

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:41.17
Rubix:160000000107300
EAN:3148511013649
CHIAVE COMBINATA 41.17
Riepilogo info tecniche
Apertura17
Lunghezza224 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 41.17


41 - Chiavi miste con offset metrico
- Chiavi miste con offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di inserire le dita o un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Testa angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x35x22 mm
Peso imballaggio167 g
Apertura17
Lunghezza224 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,01 IVA esclusa
/ Unità
20,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione