U02760404 276 CE_10 CHIAVE A T
CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE USAG 276 CE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:276 CE 10
Rubix:160000000340267
Produttore:U02760404
EAN:8010239020467

Documenti
Dettagli del prodotto : U02760404 276 CE_10 CHIAVE A T
UNI 6743 ISO 691
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 431x18x17 mm |
|---|---|
| Peso | 332 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 431 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
