CHIAVE A BOCCA ESAGONALE 98 03 10

Chiave a bocca esagonale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:98 03 10
Rubix:999180300055542
EAN:4003773026129
CHIAVE A BOCCA ESAGONALE 98 03 10

Riepilogo info tecniche

Apertura10
Lunghezza237 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BOCCA ESAGONALE 98 03 10


Ergonomically improved two-component handle for effortless and hand-friendly power transmission. Angular handle, does not roll away. Chromium-vanadium-molybdenum-steel.
KNIPEX 98 03 10 Chiave a bocca esagonale con impugnatura giraviti impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 237 mm

Punti di forza

Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano. Forma dell´impugnatura antiscivolo. Acciaio al cromo vanadio molibdeno.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura10
Lunghezza237 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituraisolato
Diametro17 mm
Codice doganale82041100
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione