U02370126 237 1/2 BP_260 CRICCHETTO
Cricchetto con sistema di trattenimento bussola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:237 1/2 BP 260
Rubix:160000000339784
Produttore:U02370126
EAN:8010239297272

Documenti
Dettagli del prodotto : U02370126 237 1/2 BP_260 CRICCHETTO
Meccanismo a 72 denti con angolo di ripresa di soli 5° - Sistema di inversione a leva sulla testa del cricchetto - Pulsante di rilascio della bussola - Impugnatura conica bimateriale per garantire una presa confortevole e sicura - Meccanismo sigillato - Corpo in acciaio forgiato con sezione a “doppia T”: leggerezza e resistenza alla flessione - Asola di aggancio sull’impugnatura per appendere il cricchetto ad un pannello portautensili - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x270 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Lunghezza | 260 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
