009520007-CHIAVE A T SNODATA 7 952 7

CHIAVI A T CON BUSSOLA ESAGONALE SNODATA BETA 952

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:952 7
Rubix:160000000005811
Produttore:009520007
EAN:8014230038513
009520007-CHIAVE A T SNODATA 7 952 7

Riepilogo info tecniche

Apertura7
Lunghezza395 mm
Tipologiachiave a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009520007-CHIAVE A T SNODATA 7 952 7


UNI 6743
Adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Angolo di rotazione della bussola di 50°
Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa
Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave
Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione

Punti di forza

T-keys with articulated hexagonal compass

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)418x37x32 mm
Peso165 g
Apertura7
Lunghezza395 mm
Tipologiachiave a t
Finituracromato
Paese d'origineIT
20,30 IVA esclusa
/ Unità
24,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore