CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 1/4 X 5/16 880070

Chiave a forchetta - in pollici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:880070
Rubix:999191000050936
EAN:3660338335242
CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 1/4 X 5/16 880070
Riepilogo info tecniche
Apertura1/4x5/16
Lunghezza123 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 1/4 X 5/16 880070


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Acciaio cromo vanadio.
Manico con finitura satinata, ganasce lucidate e corpo cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura1/4x5/16
Lunghezza123 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,46 IVA esclusa
/ Unità
1,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione