CHIAVI A RULLINO 818G 380

62 P Chiave regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:62 P 15
Rubix:160000000859159
Produttore:6368430
EAN:4010886636848
CHIAVI A RULLINO 818G 380
Riepilogo info tecniche
Apertura43
Lunghezza380 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVI A RULLINO 818G 380


Chiave regolabile, estremità aperta 15" Robusto design industriale Misure 6" - 18" = ISO 6787, ganasce impostate a 15° Misura 24" = ISO 6787, ganasce impostate a 22,5° Schema svedese, rotella con filettatura sinistra Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 Finitura fosfatata, teste lucidate

Punti di forza

-Design industriale robusto
Modello svedese, rullo con filettatura sinistra
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
Finitura fosfato, teste lucidate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1060 g
Apertura43
Lunghezza380 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
83,20 IVA esclusa
/ Unità
101,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione