000950161-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 6X7 95 6X7
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:95 6X7
Rubix:160000000000898
Produttore:000950161
EAN:8014230024639




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 6x7 |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000950161-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 6X7 95 6X7
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Punti di forza
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 17,3 g |
| Apertura | 6x7 |
| Lunghezza | 120 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,35 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione