009320022-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 22 932 22X22

CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:932 22X22
Rubix:160000000005526
Produttore:009320022
EAN:8014230036960
009320022-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 22 932 22X22

Riepilogo info tecniche

Apertura22x22
Lunghezza250 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009320022-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 22 932 22X22


ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x105x40 mm
Peso599,5 g
Apertura22x22
Lunghezza250 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Diametro32,5 mm
Paese d'origineIT
23,20 IVA esclusa
/ Unità
28,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore