U02850324 285 L_30 CHIAVE COMBINATA LUNGA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 30
Rubix:160000000340697
Produttore:U02850324
EAN:8010239025127


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 30 |
|---|---|
| Lunghezza | 472 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850324 285 L_30 CHIAVE COMBINATA LUNGA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x40x470 mm |
|---|---|
| Peso | 743 g |
| Apertura | 30 |
| Lunghezza | 472 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore