CHIAVI COMBINATE 874GD 12

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:7 12
Rubix:160000000859734
Produttore:6090210
EAN:4010886609026
CHIAVI COMBINATE 874GD 12
Riepilogo info tecniche
Apertura12
Lunghezza160 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI COMBINATE 874GD 12


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 12 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Apertura12
Lunghezza160 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,56 IVA esclusa
/ Unità
15,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione