000800016-CHIAVE A BUSSOLA SNODATA DOPPIA 16X17 80 16X17
Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:80 16X17
Rubix:160000000000700
Produttore:000800016
EAN:8014230023465




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16x17 |
|---|---|
| Lunghezza | 234 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000800016-CHIAVE A BUSSOLA SNODATA DOPPIA 16X17 80 16X17
Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate
Punti di forza
Chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso | 246,5 g |
| Apertura | 16x17 |
| Lunghezza | 234 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione