Riferimenti
Gedore:7 16
Rubix:160000000859738
Produttore:6091610
EAN:4010886609163


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : CHIAVI COMBINATE 874GD 16
Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 16 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Apertura | 16 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione