CHIAVE A RULLINO 9073
Chiavi regolabili per dadi centrali ERGO™ con impugnatura in gomma e finitura fosfatata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bahco:9073
Rubix:160000001331993
EAN:7314150101702


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Lunghezza | 308 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 9073
Chiavi regolabili, sviluppate secondo l'esclusivo processo ERGO™. Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Con comoda impugnatura termoplastica antiscivolo. Scala in mm, può essere pre-regolata per una misurazione accurata. La ganascia non cade anche alla massima apertura. Angolo di 15° per una migliore accessibilità. Filettatura per mancini. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato per l'uso come chiave per tubi. Fosfatata. Temprato di precisione e resistente alla ruggine.
Adjustable wrench, 308 mm long
Punti di forza
Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|L'impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico distribuisce la pressione in modo uniforme sulla mano, riducendo il rischio di infortuni sul lavoro|L'impugnatura non è mai troppo calda o troppo fredda e tollera olio e grasso. La superficie morbida e ad alto attrito riduce il rischio di scivolamento|Le ganasce parallele, posizionate con un angolo di 15°, garantiscono una presa salda e una portata ottimale|Ultima resistenza grazie alla tempra di precisione e all'acciaio legato ad alte prestazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 745 g |
|---|---|
| Apertura | 34 |
| Lunghezza | 308 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione