SLS RATCHETING COMB WRENCH 10MM 467.10SLS

Chiavi combinate a cricchetto metriche - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467.10SLS
Rubix:999220127016243
EAN:3662424027864
SLS RATCHETING COMB WRENCH 10MM 467.10SLS

Riepilogo info tecniche

Apertura10
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS RATCHETING COMB WRENCH 10MM 467.10SLS


Strumento dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS, che previene qualsiasi rischio di caduta accidentale.
La soluzione a cavo crimpato "scorrevole", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente (chiavi da 8 a 30 mm).
Chiavi combinate a cricchetto standard: per tutte le applicazioni correnti.
Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile tramite leva.
Incremento di 5° (6° per le dimensioni 8 e 9 mm).
Testa ad anello angolata di 15°.
Testa aperta angolata a 15°.
Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm.
Presentazione: finitura cromata satinata.
NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x20x12 mm
Peso imballaggio80 g
Apertura10
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
€ 33,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione