000421017-CHIAVE COMBINATA 17 - 42N 42 17 NEW CODE

42

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Beta Tools:42 17
Rubix:999201217005696
Produttore:000421017
EAN:8014230959061
000421017-CHIAVE COMBINATA 17 - 42N 42 17 NEW CODE
Riepilogo info tecniche
Apertura17
Lunghezza212 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 000421017-CHIAVE COMBINATA 17 - 42N 42 17 NEW CODE


Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura17
Lunghezza212 mm
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,70 IVA esclusa
/ Unità
10,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore