Riferimenti
Usag:248 28
Rubix:170000000119166
Produttore:U02480128
EAN:8001150008375


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 28 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480128 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 28 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore