Riferimenti
Usag:248 19
Rubix:170000000119157
Produttore:U02480119
EAN:8001150001970


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 175 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480119 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 175 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore