U02356114 235 3/8 M_19 CHIAVE A BUSSOLA
Chiavi a bussola con bocca esagonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/8 M 19
Rubix:160000000339710
Produttore:U02356114
EAN:8010239008014


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02356114 235 3/8 M_19 CHIAVE A BUSSOLA
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione fosfatata - Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/2 (Q02350101) per le misure da 6÷14 e la 235 MC/3 (Q02350102) per le misure da 15÷22 - Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/2 (Q02350131) per le misure da 6÷14 e la 235 MD/3 (Q02350132) per le misure da 15÷22
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x27,5x27,5 mm |
|---|---|
| Peso | 67 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 30 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | fosfato |
| Diametro | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore