CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 250 4972108
Chiave regolabile a rullino fosfatata con impugnatura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4972108
Rubix:999180600003341
EAN:3660338516665


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 250 4972108
ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Acciaio cromo vanadio.
Le ganasce meno spesse e un fusto non sporgente permettono di lavorare in zone difficilmente accessibili.
Un’impugnatura ergonomica e inguainata garantisce un maggiore comfort e una buona aderenza.
Un righello dà la dimensione approssimativa dei dadi, tubi ecc.
La grande apertura offre fino al 25% di capacità in più.
Scala di misura sul becco.
Acciaio cromo vanadio.
Le ganasce meno spesse e un fusto non sporgente permettono di lavorare in zone difficilmente accessibili.
Un’impugnatura ergonomica e inguainata garantisce un maggiore comfort e una buona aderenza.
Un righello dà la dimensione approssimativa dei dadi, tubi ecc.
La grande apertura offre fino al 25% di capacità in più.
Scala di misura sul becco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 34 |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione