001420215-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 15 142SN 15
SERIE DI 13 CHIAVI COMBINATE A FORCHETTA E POLIGONALE DIRITTE A CRICCHETTO SNODATE CROMATE BETA 142SN/S13
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:142SN 15
Rubix:160000000001494
Produttore:001420215
EAN:8014230424842




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 15 |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 001420215-CHIAVE COMBINATA A CRICCH. SNODATE 15 142SN 15
ISO 21982:2020
Fornite in scatola
Testa piegata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Testa snodata a 180°
Misure chiavi mod. 142SN: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Fornite in scatola
Testa piegata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Testa snodata a 180°
Misure chiavi mod. 142SN: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Punti di forza
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso | 146 g |
| Apertura | 15 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore