U02352008 235 1/2 N_13 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 13
Rubix:160000000339539
Produttore:U02352008
EAN:8010239111295


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 36 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352008 235 1/2 N_13 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x18,9x18,9 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 36 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 18,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore