U02820322 282 TSN_35-50 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore snodate con nasello tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 TSN 35-50
Rubix:160000000340617
Produttore:U02820322
EAN:8010239023307


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 35-50 |
|---|---|
| Lunghezza | 202 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820322 282 TSN_35-50 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x50x10 mm |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Apertura | 35-50 |
| Lunghezza | 202 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore