U02856032 285 KA
CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:285 KA 32
Rubix:170000000119299
Produttore:U02856032
EAN:8001150003325
Dettagli del prodotto : U02856032 285 KA
ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 32 |
|---|---|
| Lunghezza | 422 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

