CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 43 LUNGHEZZA (MM) 375 5044468

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CROMATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:733774
Roebuck:5044468
Rubix:999180600003507
EAN:3660338482427
CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 43 LUNGHEZZA (MM) 375 5044468

Riepilogo info tecniche

Apertura45
Lunghezza375 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 43 LUNGHEZZA (MM) 375 5044468


  • Standard: ISO 6787
  • Acciaio al cromo-vanadio con finitura cromata per una maggiore durata 
  • Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa 
  • Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc. 
  • Superfici delle ganasce perfettamente parallele
  • Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
  • Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
  • Senso di rotazione della rotella: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura45
Lunghezza375 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
€ 66,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione