CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA, MILLIMETRI 6M-12-13

Chiavi aperte bilaterali 6M

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bahco:6M-12-13
Rubix:160000001328684
EAN:7314151832131
CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA, MILLIMETRI 6M-12-13
Riepilogo info tecniche
Apertura12x13
Lunghezza168 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA, MILLIMETRI 6M-12-13


Chiavi aperte metriche. Standard: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Forma a U per un maggiore comfort. Ganascia misura 15 con teste estremamente piatte per una migliore accessibilità. Indicazione delle dimensioni più grande e universale. Cromato, satinato lucido Forma a U brevettata. SB = confezionato singolarmente in cartoncino informativo con sospensione in plastica.

Punti di forza

Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Apertura12x13
Lunghezza168 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,13 IVA esclusa
/ Unità
7,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione