CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 1/2 X 9/16 880075

Chiave a forchetta - in pollici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880075
Rubix:999191000050930
EAN:3660338335297
CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 1/2 X  9/16 880075

Riepilogo info tecniche

Apertura1/2x9/16
Lunghezza175 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 1/2 X 9/16 880075


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Acciaio cromo vanadio.
Manico con finitura satinata, ganasce lucidate e corpo cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura1/2x9/16
Lunghezza175 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione