U02352214 235 1/2 LN_19 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 LN 19
Rubix:160000000339606
Produttore:U02352214
EAN:8010239110397

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352214 235 1/2 LN_19 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x25x26 mm |
|---|---|
| Peso | 178 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 83 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
