U02352019 235 1/2 N_24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 24
Rubix:160000000339550
Produttore:U02352019
EAN:8010239111400


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 38 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352019 235 1/2 N_24 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x32,7x32,7 mm |
|---|---|
| Peso | 113 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 38 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 32,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore