U02910120 291 N_22 CHIAVE A PIPA -B-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 22
Rubix:160000000340923
Produttore:U02910120
EAN:8010239027664


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 22 |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910120 291 N_22 CHIAVE A PIPA -B-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x90x230 mm |
|---|---|
| Peso | 485 g |
| Apertura | 22 |
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione