009520018-CHIAVE A T SNODATA 18 952 18
CHIAVI A T CON BUSSOLA ESAGONALE SNODATA BETA 952
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:952 18
Rubix:160000000005822
Produttore:009520018
EAN:8014230038629

Documenti
Dettagli del prodotto : 009520018-CHIAVE A T SNODATA 18 952 18
UNI 6743
Adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Angolo di rotazione della bussola di 50°
Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa
Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave
Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione
Adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Angolo di rotazione della bussola di 50°
Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa
Asta di manovra scorrevole e arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza della chiave
Triplice marcatura della misura sulla testa per facilitarne l'identificazione
Punti di forza
T-keys with articulated hexagonal compass
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 455x75x30 mm |
|---|---|
| Peso | 591 g |
| Apertura | 18 |
| Lunghezza | 450 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
