CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 24X27 865249

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:865249
Rubix:170000000540167
EAN:3660338018312
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 24X27 865249
Riepilogo info tecniche
Apertura24x27
Lunghezza263 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 24X27 865249


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura24x27
Lunghezza263 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,35 IVA esclusa
/ 5 Unità
37,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione