U02910106 291 N_8 CHIAVE A PIPA -E-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 8
Rubix:160000000340909
Produttore:U02910106
EAN:8010239027527


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 114 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910106 291 N_8 CHIAVE A PIPA -E-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x10x120 mm |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 114 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore